Spécifications
Dimensions
- Épaisseur des doigts5.5 mil
- Taille des gantsM
- Longueur9-1/2 po
- Épaisseur de la paume - Impériale4.3 mil
- Épaisseur5.5 mil
Détails
- ApplicationTransformation des aliments, Industriel
- MarqueMarque
- CouleurBleu
- Type de poignetPerlé
- Mot-clé de descriptionSans poudre
- Approuvé par la FDAOui
- Approuvé Fda pour contact alimentaireOui
- Qualité alimentaireOui
- GradeNourriture
- Motif de priseBout du doigt texturé
- Type de mainAmbidextre
- Sans latexOui
- Numéro de catalogue du fabricant92-675
- MatérielNitrile
- Style en poudreSans poudre
- Gamme de produits"TouchNTuff®"
- Types de produitsGants
- Normes respectéesCatégorie III, EN ISO 374-1:2016, EN 374:2003, EN 420:2003 + A1:2009, EN ISO 374-5:2016, FDA21 CFR 177-2600, ISO 9001
- Gants stérilesNon stérile
- Finition de surfaceTexturé
- Fiche technique
- CUP_NON20076490007434
Aperçu
- Protection supérieure contre les éclaboussures de produits chimiques
- Matériau en nitrile doux et durable pour plus de confort
- Le bout des doigts texturé procure une prise sûre
- Conforme aux exigences de la FDA en matière de manipulation des aliments
- Également disponible dans un emballage adapté aux distributeurs automatiques