Spécifications
Dimensions
- Taille du trou d’arbre7/8 po
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central Diamètre7/8 po
- Diamètre total5.0000 po
- Épaisseur globale0.0450 po
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur0.045 po
Détails
- Matériau abrasifZinconium
- ApplicationCoupe
- MatérielZircone
- Rpm max.12200 tr/min
- Quantité du colis50
- Types de produitsRoue de coupe
- Type de renforcementRenforcé
- Type de roueType 41