Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.625 po
- Longueur0.625 po
- Taille de la buse1/16 po
- Poids0.01 lb
- Largeur5.5 po
Détails
- CouleurRouge
- Pays d’origineDANS
- Code d’harmonisation9608200000
- Comprend une pince de pochePince de poche incluse
- Quantité du colis72 par boîte
- CUP_NON048615960227
- ÉtancheÉtanche
Aperçu
- L’encre de qualité industrielle résiste aux bavures et à l’eau pour des marques qui durent plus longtemps
- L’embout extra-résistant ne se propagera pas et ne s’écrasera pas
- Le baril en plastique durable réduit les bris sur le chantier ou sur le site
- Le capuchon à pince intégré se range facilement à l’arrière et empêche le marqueur de rouler sur les surfaces de travail
- L’encre sans xylène élimine les problèmes de santé
- Taille du repère : 1/16 po (1.5mm)