Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1500
- Taille de l’entraînement3/8 po
- Taille de l’entrée0.2500 po
- Taille minimale du tuyau3/8 po
- Hauteur totale6.7 po
- Longueur totale5.9 po
- Largeur totale2.2 po
- Poids de l’outil2.48 lb
- Couple250 pi-lb
Détails
- Consommation d'air4 pcm
- Entrée d'air1/4 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Matériau de la poignéeComposite
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Vitesse maximale15000 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- SérieClé à chocs série 2115TIMAX
- CUP_NON663023017716
Aperçu
- Durable : Avec un boîtier de marteau en titane et un boîtier en composite, cette clé peut résister à tout, y compris aux chutes répétées et aux environnements difficiles. En fait, nous offrons une garantie de 2 ans pour le prouver.
- Polyvalent : cet outil est si polyvalent qu’il peut être utilisé dans presque tous les marchés.
- Fiable Cette clé a été testée et est garantie pour durer. Il fournira le même niveau de puissance à chaque fois.
- Accès plus facile au raccord de graissage – pour un entretien plus rapide et moins de temps d’arrêt
- Meilleure rétention de la douille
- Le moteur à 7 aubes offre une puissance supplémentaire avec moins de poids
- Le mécanisme d’impact et le moteur à double marteau finement réglés offrent plus de couple, de durabilité et d’efficacité
- La gâchette à contact avec plumes offre un contrôle maximal de cette clé à chocs pneumatique
- Plaque d’extrémité anodisée pour une durabilité accrue
- L’enclume à broche assure une rétention positive de la douille
- Optimisé pour l’industrie de la réparation de véhicules, les ateliers de carrosserie, l’utilisation industrielle générale, le MRE, le rail, la machinerie lourde, le pétrole et le gaz, la construction navale et la construction
- Commande avant/arrière brevetée à une main pour une utilisation facile
- Débit d’air optimisé pour une performance maximale lors de l’utilisation de cette clé à chocs pneumatique
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire