Spécifications
Dimensions
- Taille de la mèche53 (.060) 4–7
- Épaisseur du métal1/8–3/16 po
Détails
- Pression d’acétylène8–18 psi
- Type de gazAcétylène, oxygène
- Pression d’oxygène3–6 psi
Aperçu
- Les mélangeurs en spirale individuels offrent des caractéristiques de flamme optimales
- Écrou d'accouplement en laiton avec anneau élastique intégré protégeant l'extrémité conique
- Joint torique double pour une connexion étanche aux gaz sans clé
- Pointe de coude en cuivre monobloc, longue flamme conique
- Soudage et préchauffage à usage général
- À utiliser avec la poignée de chalumeau robuste Flame Tech® VTHH-21 ou la poignée Victor® HD