Motion
GT38X12

Flame Tech
GT38X12

Tige de soudage à l’arc Scorpion - Matériau en cuivre, 3/8 po de diamètre, 2.2 lb
N° D’ARTICLE MI04275294
N° MFRGT38X12
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

Flame Tech
GT38X12

Tige de soudage à l’arc Scorpion - Matériau en cuivre, 3/8 po de diamètre, 2.2 lb
N° D’ARTICLE MI04275294
N° MFRGT38X12
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    2.2 lb
  • Diamètre total
    3/8 po
  • Longueur totale
    12 po

Détails

  • Matériel
    Cuivre
  • Quantité du colis
    50

Aperçu

Description du fabricant
GT38X12 TIGES DE SOUDAGE EN GOUGEAGE À L’ARC
  • Plus de 50 % plus rapide que les tiges enduites de cuivre c.c.
  • Productivité accrue grâce à un plus grand nombre de pouces de gougeage par minute de fonctionnement
  • Plus propre, plus lisse, moins de fumée
  • Avec des tiges de plus grand diamètre, la barre Lightning Rod s’allume en rouge et ne brûle pas aussi vite que les tiges conventionnelles
  • La barre Lightning Rod s’appuie sur du carbone à haute densité entouré d’une couche de cuivre plus épaisse
  • Cette caractéristique offre une stabilité améliorée à l’arc et un courant accru pour un retrait plus rapide du métal avec moins de perte d’extrémité
  • 12” tige