Motion
ANTI-TAILLE KOPR-KOTE 44lb

JET-LUBE
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb

Lubrifiant antigrippant Kopr-Kote Extreme Pressure - 5 gal, seau
N° D’ARTICLE MI04279178
N° MFRKOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb
Prix1,008.72 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JET-LUBE
KOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb

Lubrifiant antigrippant Kopr-Kote Extreme Pressure - 5 gal, seau
N° D’ARTICLE MI04279178
N° MFRKOPR-KOTE ANTI-SEIZE 44lb
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
Prix1,008.72 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du conteneur
    5 gal (É.-U.)

Détails

  • Matériau de base
    Complexe/Pétrole
  • Certification
    NSF H2
  • Capacité du contenant
    44 lb
  • Type de contenant
    Seau
  • Caractéristiques et avantages
    • Une faible friction, lubrifiant antigrippant fabriqué à partir d’une combinaison de flocons de cuivre micrométriques et de graphite dispersés dans une graisse résistante à l’eau et enrichis d’antioxydants, plus les inhibiteurs de rouille et de corrosion.\n\nKOPR-KOTE offre un bouclier contre le contact métal sur métal, prévenant les convulsions et la corrosion •Il remplit les irrégularités et les imperfections et résiste au soudage, durcissement, ou réglage.\n\nKOPR-KOTE offre une faible friction et amortit les chocs et les chocs •Un faible cisaillement entre les particules réduit le glissement, permettant un démontage rapide avec un couple de serrage minimal •Il ne se détachera pas des filets, de gomme, ou enlever.
  • Qualité alimentaire
    Pas de qualité alimentaire
  • Température de fonctionnement maximale
    1800 °F
  • Température de fonctionnement min.
    -65 °F
  • Plage de température
    -65 à +1800 °F
  • Type
    Pression extrême
  • Résistance à l’eau
    Résistant à l’eau
  • Température de travail
    -65 à 1800 °F

Aperçu

Description du fabricant
10093 KOPR-KOTE ANTI-SIEZE
  • Un lubrifiant antigrippant à faible friction fabriqué à partir d’une combinaison de flocons de cuivre micrométriques et de graphite dispersés dans une graisse résistante à l’eau et fortifié d’antioxydants, ainsi que d’inhibiteurs de rouille et de corrosion.\n\nKOPR-KOTE offre une protection contre le contact métal sur métal, empêchant les convulsions et la corrosion
  • Il comble les irrégularités et les imperfections et résiste au soudage, au durcissement ou au réglage.\n\nKOPR-KOTE offre une faible friction et amortit les chocs et les charges
  • Un faible cisaillement entre les particules réduit le glissement du bâton, permettant un démontage rapide avec un couple de serrage minimal de la clé
  • Il ne s’enlèvera pas des filets, ne gommera pas et ne se lavera pas.