Spécifications
Dimensions
- TailleUniverselle
- Poids1.20 lb, 1.2
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsANSI Z87.1-2010
- Se porte par-dessus les lunettesNe convient pas aux lunettes
- Famille de couleurs de cadreMétallique
- Style de cadreEncadrement
- Couleur du cadreArgent
- Matériau des branches du cadrePolycarbonate
- Revêtement de lentilleRésistant aux égratignures
- Couleur de la lentilleGris
- Famille de couleurs de lentillesGris
- Matériau de la lentillePolycarbonate
- Cadre en métalCadre non métallique
- Gamme de produits1000
- Réglage des branchesBranches réglables
- TypeLunettes de sécurité
- Protection UVOffre une protection contre les rayons UV