Motion
56701
Boîte distributrice d’essuie-mains à plis simples – capacité de 500 , couleur blanche, 11.625 po de large, 8.125 po de haut, 6.625 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI04282077
N° MFR56701
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-mains à plis simples – capacité de 500 , couleur blanche, 11.625 po de large, 8.125 po de haut, 6.625 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI04282077
N° MFR56701
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    6.625 po
  • Hauteur
    8.125 po
  • Largeur
    11.625 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Notre distributeur d’essuie-mains à plis simples peu encombrant peut contenir jusqu’à 500 essuie-mains à plis simples. Ce distributeur simple en métal blanc complète n’importe quel décor, et la conception avec verrou à clé recouvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des serviettes rapide et facile.
  • Capacité du distributeur
    500
  • Fini de couleur du distributeur
    Blanc
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-mains à plis simples
  • À utiliser avec la marque
    Georgia Pacific Envision®, Georgia Pacific Interstate®, Georgia Pacific Preference®
  • À utiliser avec le modèle
    GP#00350, GP#02350, GP#20786/01, GP#20904, GP#22350, GP#23504, GP#23990
  • Page de produit du fabricant
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Manuel
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Portefeuille simple

Aperçu

Description du fabricant
56701 SERVIETTE DISTRIBUTRICE PLIABLE BLANC