Motion
130D
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 3/16 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI04282431
N° MFR130D
Prix6.68 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 3/16 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : laiton
N° D’ARTICLE MI04282431
N° MFR130D

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix6.68 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-3/16 po
  • Dégagement horizontal
    9/16 po
  • Diamètre de la manille
    3/16 po
  • Dégagement vertical
    5/8 po

Détails

  • Matériau du corps
    Laiton
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Type de clé
    Différent saisi
  • Nombre d’épingles
    4
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649375101

Aperçu

Description du fabricant
130D PADLOCK KD LAITON

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté