Motion
3KA-3212
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 9/32 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI04282462
N° MFR3KA-3212
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé - manille ouverte, diamètre de manille : 9/32 po, matériau de manille : acier, matériau de structure : acier
N° D’ARTICLE MI04282462
N° MFR3KA-3212
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    1-9/16 po
  • Dégagement horizontal
    5/8 po
  • Diamètre de la manille
    9/32 po
  • Dégagement vertical
    3/4 po

Details

  • Matériau du corps
    Acier
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Deux pare-chocs
  • Revêtement de finition
    Lamellé
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Rekeyable ou non
    Non reclavable
  • Matériau de manille
    Acier
  • Type
    Cadenas à manille ouverte
  • CUP_NON
    71649123590

Aperçu

Description du fabricant
3KA BLOC-PAD KA SÉRIE 3212

Les clients ont également acheté