Spécifications
Dimensions
- Taille du conteneur10 lb
- Diamètre total3/32 po
Détails
- Type d’électrodeTensileweld
Aperçu
- Tensileweld a un taux de dépôt élevé.
- Les dépôts soudés sont lisses, ductiles, sans porosité et prennent une apparence brillante.
- Les dépôts soudés sont résistants aux chocs, à l’abrasion, à la chaleur et à la corrosion.
- Spécialement formulé pour souder des aciers différents.
- C’est l’électrode parfaite à utiliser là où la teneur en alliage du métal de base est inconnue.