Motion
02-181991
FAR1-16-S-0-30 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI04284519
N° MFR02-181991
Prix352.24 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
FAR1-16-S-0-30 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
N° D’ARTICLE MI04284519
N° MFR02-181991
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
Prix352.24 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Débit minimum
    3.8 l/min
  • Hauteur totale
    1.50 po
  • Longueur totale
    4.94 po
  • Largeur totale
    1.50 po

Détails

  • Action
    Régulateur de débit
  • Actionnement
    Hydraulique
  • Type d’ajustement
    Vis avec contre-écrou
  • Plage de température ambiante
    -40°C à +120 °C
  • Cavité
    C-16-2
  • Sexe de la connexion
    Femme
  • Pression différentielle
    14 bars
  • Débit réglé en usine
    56.78 l/min
  • Comp. liquide
    MIL–H–5606, SAE 10, SAE 20
  • Fuite
    Standard
  • Numéro de catalogue du fabricant
    02-181991
  • Température de fonctionnement maximale
    248 °F
  • Débit maximum
    113.6 l/min
  • Pression de fonctionnement maximale
    350 bars
  • Viscosité maximale
    105 sus
  • Type de montage
    Cartouche à visser
  • Nombre de ports de logement
    2
  • Nombre d’orifices de soupape
    2
  • Fonctionnement
    Action directe
  • Type de port
    Cartouche seulement
  • Compensation de pression
    Pression compensée
  • Niveau de filtration recommandé
    18/16/13 Microns
  • Matériau du joint
    Buna-N
  • Caractéristiques spéciales
    Aucun
  • Style
    Pression compensée par un débit inversé libre
  • Matériau de la vanne
    Cartouche seulement
  • Couple de la vanne dans la cavité
    Boîtier en acier - 136-149 Nm, boîtier en aluminium - 108-122 Nm

Aperçu

Description du fabricant
FAR1-16-S-0-30 VANNE DE COMMANDE DE DÉBIT
  • 350 bars (5000 psi) et 350 l/min (92 USgpm)
  • Équilibre parfait entre pression et débit
  • Fiable, économique et compact