Motion
VW0AL
Clé à soupape, taille de clé : 1/2 x 21/32 po, matériau du corps : aluminium, longueur totale : 8 po, poids : 5oz
N° D’ARTICLE MI04284773
N° MFRVW0AL
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à soupape, taille de clé : 1/2 x 21/32 po, matériau du corps : aluminium, longueur totale : 8 po, poids : 5oz
N° D’ARTICLE MI04284773
N° MFRVW0AL
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Épaisseur de la tête
    11/16 x 7/8 po / 253 x 254 mm
  • Longueur totale
    8 po
  • Poids
    5 oz
  • Taille de la clé
    1/2 x 21/32 po / 253 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Processus de fabrication
    Moulée
  • Nombre de fins
    Double extrémité

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE VALVE À CLÉ VWOAL DOUBLE 8 PO