Motion
PONCEUSE ORBITALE 20331  3 PO X4 PO

3M
20331 SANDER ORBITAL 3" X4"

3M™ Ponceuse orbitale sans vide 20331, 3 po x 4 po, 1/8 po orbitale, 10,000 OPM max., 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04285521
N° MFR20331 SANDER ORBITAL 3" X4"
Prix456.34 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
20331 SANDER ORBITAL 3" X4"

3M™ Ponceuse orbitale sans vide 20331, 3 po x 4 po, 1/8 po orbitale, 10,000 OPM max., 1 par caisse
N° D’ARTICLE MI04285521
N° MFR20331 SANDER ORBITAL 3" X4"
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
Prix456.34 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de l’orbite
    1/8 po
  • Hauteur totale
    4.16 po
  • Longueur totale
    9.63 po
  • Largeur totale
    6.88 po
  • Longueur du tampon
    4 po
  • Taille du tampon
    4 po
  • Largeur du coussinet
    3 po
  • Poids de l’outil
    1.43 lb
  • Poids
    2.353 lb

Détails

  • Consommation d'air
    17 pcm
  • Caractéristiques et avantages
    • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.• Idéal pour la finition de surface plate et le ponçage de scellant • Compact, léger avec une prise• Conception supérieure pour moins de fatigue • Équilibré avec précision et conçu pour un fonctionnement en douceur • La puissance pneumatique offre des heures d’utilisation continue, dépassant largement les ponceuses électriques standard (boyau d’air et compresseur d’air vendus séparément) • Trois modèles – sans vide, prêt pour l’aspirateur central et aspirateur autogénéré
  • Style de poignée
    Angle droit
  • Puissance
    0.28 hp
  • Comprend la gestion de la poussière
    Gestion de la poussière non incluse
  • Numéro de stock du fabricant
    60440127037
  • Numéro CUP du fabricant
    00051141203317
  • Vitesse maximale
    10000 tr/min
  • Forme du tampon
    Rectangulaire
  • Puissance nominale
    0.24 hp
  • Source d’alimentation
    Air
  • Orbite aléatoire
    Orbite non aléatoire
  • CUP_NON
    00051141203317

Aperçu

Description du fabricant
PONCEUSE ORBITALE 20331 3 PO X4 PO
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Idéal pour la finition de surface plane et le ponçage de scellant
  • Compact, léger avec une prise
  • la conception supérieure pour moins de fatigue
  • Équilibré avec précision et conçu pour un fonctionnement en douceur
  • La puissance pneumatique offre des heures d’utilisation continue, dépassant largement les ponceuses électriques standard (flexible d’air et compresseur d’air vendus séparément)
  • Trois modèles – sans vide, prêt pour l’aspirateur central et aspirateur autogénéré