Motion
01130
Brosse à tube interne à double spirale, diamètre de brosse : 1 po, diamètre de soie : 0.01 po, type spirale : double spirale
N° D’ARTICLE MI04286314
N° MFR01130
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à tube interne à double spirale, diamètre de brosse : 1 po, diamètre de soie : 0.01 po, type spirale : double spirale
N° D’ARTICLE MI04286314
N° MFR01130
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.01 po
  • Diamètre de la brosse
    1 po
  • Longueur de la brosse
    2-1/2 po
  • Longueur totale
    5-1/2 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Acier inoxydable
  • Type de montage
    Tige torsadée
  • Type de produit
    Brosses à tube internes
  • Type de spirale
    Double spirale
  • Type
    Spirale

Aperçu

Description du fabricant
TUBE DE PINCEAU 01130 1 PO X 010 PO SS