Motion
DPU-16
Bac d'égouttement, application : universel, capacité absorbante par paquet : 12gal, longueur du bac : 10-1/2 po, hauteur du bac : 3 po
N° D’ARTICLE MI04286333
N° MFRDPU-16
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bac d'égouttement, application : universel, capacité absorbante par paquet : 12gal, longueur du bac : 10-1/2 po, hauteur du bac : 3 po
N° D’ARTICLE MI04286333
N° MFRDPU-16
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Dimensions du bac
    10-1/2 x 10-1/2 x 3 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du bac
    3 po
  • Longueur du bac
    10-1/2 po
  • Largeur du bac
    10-1/2 po

Détails

  • Capacité absorbante par emballage
    12 gal (É.-U.)
  • Application
    Universelle
  • Règlement sur la liste des approbations
    29 CFR 1910.22(a)(2)
  • Matériau de remplissage
    Polypropylène
  • Liquides absorbés
    Liquides de refroidissement, huiles, solvants, eau
  • Quantité du colis
    16
  • Couleur du récipient
    Noir
  • Couleur de l’oreiller
    Gris

Aperçu

Description du fabricant
DPU-16 PAN ÉGOUTTOIR 10.5 POX10.5 PO 16/CA