Motion
01387
Visière de banc - Largeur de mâchoire 5 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 5-1/2 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI04288435
N° MFR01387
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Visière de banc - Largeur de mâchoire 5 po, Capacité d’ouverture de mâchoire 5-1/2 po, Pivotant, Boulonné
N° D’ARTICLE MI04288435
N° MFR01387
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la mâchoire
    5 po
  • Profondeur de la gorge
    3-3/4 po

Détails

  • Enclume
    Inclus
  • Type de pièce jointe de base
    Boulonné
  • Type de Motion de base
    Émerillon
  • Couleur
    Noir
  • Matériau de la mâchoire
    Acier
  • Capacité d’ouverture de la mâchoire
    5-1/2 po
  • Capacité maximale du tuyau
    2-1/2 po
  • Capacité minimale du tuyau
    1/4 po
  • Mâchoires de tuyau
    Inclus

Aperçu

Description du fabricant
01387 COMBINAISON VISE 5 PO