Spécifications
Dimensions
- Largeur de la mâchoire6 po
- Profondeur de la gorge4.1 po
Détails
- EnclumeInclus
- Type de pièce jointe de baseBoulonné
- Type de Motion de baseÉmerillon
- CouleurNoir
- Matériau de la mâchoireAcier
- Capacité d’ouverture de la mâchoire5.7 po
- Capacité maximale du tuyau3-1/2 po
- Capacité minimale du tuyau1/4 po
- Mâchoires de tuyauInclus