Motion
02808
Clé à soupape, taille de clé : no 0 x 15/16 po, matériau du corps : acier, longueur totale : 8.4 po
N° D’ARTICLE MI04288437
N° MFR02808
Prix154.93 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à soupape, taille de clé : no 0 x 15/16 po, matériau du corps : acier, longueur totale : 8.4 po
N° D’ARTICLE MI04288437
N° MFR02808

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix154.93 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    8.4 po
  • Poids
    0.6 lb
  • Taille de la clé
    No 0 x 15/16 po / 254 x 254 mm

Détails

  • Matériau du corps
    Acier
  • Nombre de fins
    Double extrémité

Aperçu

Description du fabricant
VANNE À CLÉ 02808 PACKING ACIER 8"