Motion
C415M-140x190
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 140 mm, DE 7.4803 po, 3.2280 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298203
N° MFRC415M-140x190
Prix2,446.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bague de serrage sans clé à vis d'assemblage - série C415 , DI 140 mm, DE 7.4803 po, 3.2280 po LTB
N° D’ARTICLE MI04298203
N° MFRC415M-140x190
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
Prix2,446.54 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du boulon
    M12 x 70
  • Diamètre à l’alésage
    140 mm
  • Pression de contact du moyeu
    21861 psi
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.2280 po
  • Poussée transmise maximale
    131062 lbf
  • Longueur montable
    2.559 po
  • Extérieur Diamètre  
    7.4803 po
  • Longueur totale
    3.701 po
  • Taille de la vis
    M12x70
  • Pression de contact de l’arbre
    +29668 psi
  • Poids
    15 lb

Détails

  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Pas de bride
  • Couple d’installation
    107 pi-lb
  • Type de bague sans clé
    Fixation de la vis d’assemblage
  • Numéro CUP du fabricant
    044861047347
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    30099 pi-lb
  • Type de montage
    Interne
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Nombre de cônes
    2
  • Série
    C415
  • Force axiale transmissible
    131062 lbf
  • CUP_NON
    044861047347

Aperçu

Description du fabricant
C415M-140X190 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation