Motion
C415M-520x615
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 520 mm, diamètre extérieur de 615 mm, longueur de 7.1650 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298226
N° MFRC415M-520x615
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de verrouillage sans clé - métrique - Alésage de 520 mm, diamètre extérieur de 615 mm, longueur de 7.1650 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298226
N° MFRC415M-520x615
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    520 mm
  • Accouplement Longueur  
    7.1650 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    6.2990 po
  • Extérieur Diamètre  
    615 mm
  • Taille du filetage
    M22 x 130
  • Poids
    3344 oz

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    744448 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    28
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C415
  • CUP_NON
    044861047668

Aperçu

Description du fabricant
C415M-520X615 ENSEMBLE DE VERROUILLAGE SANS CLÉ
  • Cône large, moyen
  • Conception à centrage automatique
  • Pour une utilisation dans les composants à passage traversant avec des exigences de couple et/ou de cintrage plus élevées
  • Le composant monté reste fixé axialement pendant l’installation