Motion
C732M-155
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 263 mm, longueur de 3.4450 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298306
N° MFRC732M-155
Prix 5,112.58 $/chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque rétractable robuste sans clé - Alésage de 155 mm, diamètre extérieur de 263 mm, longueur de 3.4450 po, acier
N° D’ARTICLE MI04298306
N° MFRC732M-155
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
Prix de 5,112.58 $/chaque

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    155 mm
  • Accouplement Longueur  
    3.4450 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    3.150 po
  • Extérieur Diamètre  
    263 mm
  • Longueur de vis
    60 mm
  • Taille du filetage
    M12 x 60
  • Poids
    44 lb

Détails

  • Code d’harmonisation
    8483.60.8000
  • Numéro CUP du fabricant
    044861038840
  • Matériel
    Acier
  • Couple maximum transmis
    181196 pi-lb
  • Nombre de vis verrouillées
    15
  • Type de produit
    Raccords rigides verrouillables sans clé
  • Série
    C732
  • CUP_NON
    044861038840

Aperçu

Description du fabricant
DISQUE RÉTRACTABLE ROBUSTE C732M-155
  • Disque rétractable robuste
  • Dispositif de serrage externe