Spécifications
Dimensions
- Profondeur de coupe2 po
- Épaisseur du métal2 à 2-1/2 po
- Taille1 - 101 - 3
- Épaisseur de l’acier2-1/2 po
- Taille de la buse3
Détails
- Débit d’acétylène16 à 26 scfh
- Pression d’acétylène4 à 10 psig
- Type de flammeCoupe neutre
- Pression de carburant4 à 9 psig
- Service de gazOxygène et acétylène
- Débit d’oxygène210 à 225 scfh
- Pression d’oxygène40 à 45 psig
- SérieSérie 1
- Type de pourboireGPP
- Type1 pièce
Aperçu
- Type de gaz : acétylène
- Coupe à la main et à la machine à usage général
- Une-pièce
- Préchauffage moyen