Motion
5KH35JN121H

LEESON ELECTRIC
5KH35JN121H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04309629
N° MFR5KH35JN121H
Prix358.18 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LEESON ELECTRIC
5KH35JN121H

Moteur de traitement d’air (CVCA) - 1/3 ch, 1800 tr/min, 1 ph, 115 V, cadre 56CZ , logement DP, 60 Hz, base 1725 tr/min, service continu
N° D’ARTICLE MI04309629
N° MFR5KH35JN121H
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
Prix358.18 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Taille du cadre
    56CZ
  • Taille opposée du roulement d'extrémité d'entraînement
    6203
  • Dimension C de la longueur totale
    10.25 po
  • Facteur de service
    1.35
  • Diamètre de l’arbre
    0.6250 po
  • Poids
    14 lb

Détails

  • Dessin 2D
  • Détails supplémentaires
    Homologué CSA et reconnu Ul;Roulements à billes à double blindage;Service continu
  • Plage de température ambiante
    104 °F;40 °C
  • Régime de base
    1725 tr/min
  • Pays d’origine
    Mexique
  • Description
    HP :1/3, F#56CZ, TR/MIN :1725, 115V, DP
  • Mot-clé de description
    0.33 hp
  • Type de condition de service
    Service continu
  • Type électrique
    Phase divisée
  • Type de boîtier
    ODP (Ouvrir antigoutte)
  • Matériau du cadre
    Acier laminé
  • Cote de fréquence
    60 Hz
  • Courant de pleine charge
    6.6 A
  • Efficacité de la pleine charge
    59.8 %
  • Code d’harmonisation
    8501.40.4040
  • HP
    1/3 hp
  • Classe d’isolation
    B
  • Cote IP
    12
  • Code KVA
    R
  • kW
    0.25 kW
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H217
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    722856041319
  • Modèle
    5KH35JN121H
  • Catégorie de moteur
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Puissance du moteur
    1/3 hp
  • Orientation du moteur
    Tout poste
  • Phase du moteur
    1 ph
  • Poteaux de moteur
    4
  • Tension d’alimentation du moteur
    115 V
  • Type de montage
    Ronde
  • Type de roulement d'extrémité d'entraînement opposé
    Balle
  • Type de produit
    Moteurs de traitement d’air (CVCA)
  • Type d’arbre
    Prolongation spéciale
  • Normes respectées
    UL
  • Méthode de démarrage
    De l’autre côté de la ligne
  • Rpm synchrone
    1800 tr/min
  • Protection thermique
    S.O.
  • Type de roulement
    Balle
  • CUP_NON
    722856041319
  • Tension
    115 V
  • Schéma de câblage

Aperçu

Description du fabricant
1/3HP 1800RPM H217 DP 115V 56CZ 1PH
  • Conception à phase divisée Roulements à billes