Motion
10001
Revêtement résistant à la chaleur — Composé de galvanisation à froid — Type : Composé de galvanisation à froid, Contenant : Canette de 1/2 pt
N° D’ARTICLE MI04309932
N° MFR10001
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Revêtement résistant à la chaleur — Composé de galvanisation à froid — Type : Composé de galvanisation à froid, Contenant : Canette de 1/2 pt
N° D’ARTICLE MI04309932
N° MFR10001
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
Devis requis

Aperçu

Description du fabricant
CONTENANT DE 10001 GALLONS À FROID COMPOSÉ DE 1-1/2 LB
  • Revêtement de zinc métallique de haute qualité basé sur un liant organique secret commercial qui offre une véritable protection anticorrosion galvanique aux métaux
  • Le film séché de ZRC® est fait de zinc métallique à 95 %
  • En raison du caractère unique de la formulation, ZRC® est le seul revêtement de son type à être reconnu dans le cadre du programme de composants d’Underwriter’s Laboratories, Inc.
  • ZRC® est largement utilisé sans couche de finition à la place de la galvanisation à chaud
  • Également utilisé comme couche de base haute performance avec une variété de couches de finition
  • Pour la réparation de Galvalume® galvanisant à chaud et métallisant le zinc, la régalvanisation de Galvalume® galvanisant à chaud usé, la réparation des soudures et la réparation des revêtements de zinc inorganiques endommagés
  • Excellent pour la protection à long terme de l’acier structurel, des installations de traitement des eaux et des déchets, des centrales électriques, des tours et antennes de transmission, des terrasses et ponts en acier et de nombreuses utilisations des équipementiers