Motion
1010200
Taraud manuel OSG - série 102 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 2 cannelures, taille de filetage no 0 – 80 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310507
N° MFR1010200
Prix38.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud manuel OSG - série 102 , matériau en acier haute vitesse, fini brillant, 2 cannelures, taille de filetage no 0 – 80 , UNF, direction droite
N° D’ARTICLE MI04310507
N° MFR1010200

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix38.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    1-5/8 po
  • Diamètre de la tige
    0.141 po
  • Filetage Longueur  
    5/16 po
  • Taille du filetage
    #0 – 80

Détails

  • Chambre
    Bas
  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Col allongé
    N’a pas de cou allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    102
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H2
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
1010200 TAP 0-80 H2 2FL BOTT