Motion
1230401
Taraud à pointe spiralée OSG - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310616
N° MFR1230401
Prix14.58 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud à pointe spiralée OSG - série 105 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement en oxyde, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage 1/4 – 28 , UNF
N° D’ARTICLE MI04310616
N° MFR1230401

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.58 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur totale
    2-1/2 po
  • Diamètre de la tige
    0.255 po
  • Profondeur de taraudage
    1.01 po
  • Filetage Longueur  
    0.63 po
  • Taille du filetage
    1/4 – 28

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Oxyde
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de Cannelures  
    2
  • Série
    105
  • Filetage Limiter/Ajuster  
    H3
  • Norme de filetage
    UNF

Aperçu

Description du fabricant
1230401 TAP 1/4-28 H3 2FL FICHE S/P