Motion
1825600
Taraud d’insertion à filetage OSG STI-Screw - série 125 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 24 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310727
N° MFR1825600
Prix31.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Taraud d’insertion à filetage OSG STI-Screw - série 125 , matériau en acier haute vitesse, finition/revêtement brillant, chanfrein de bouchon, 2 cannelures, taille de filetage no 10 – 24 , UNC
N° D’ARTICLE MI04310727
N° MFR1825600

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix31.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la tige
    0.194 po
  • Profondeur de taraudage
    7/8 po
  • Longueur du filetage
    1/2 po
  • Taille du filetage
    #10 – 24

Détails

  • Chambre
    Fiche
  • Col allongé
    Col allongé
  • Revêtement de finition
    Lumineux
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    2
  • Série
    125
  • Type de taraud
    Point spirale
  • Direction du filetage
    Main droite
  • Limite de filetage/ajustement
    H2
  • Norme de filetage
    UNC

Aperçu

Description du fabricant
PRISE 1825600 10-24 STI H2 2S/P FICHE