Motion
RT4900
Tendeur de courroie - Série : RT4900
N° D’ARTICLE MI04312425
N° MFRRT4900
Prix308.95 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tendeur de courroie - Série : RT4900
N° D’ARTICLE MI04312425
N° MFRRT4900

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix308.95 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force
    0 à 70 lb
  • Profondeur globale
    2.60 po
  • Hauteur totale
    8.58 po
  • Longueur totale
    4.00 po
  • Largeur totale
    0.5100 po
  • Poids
    4.7 lb

Détails

  • Distance entre les centres de trous
    5.40 po
  • Code d’harmonisation
    8487.90.0080
  • Catalogue du fabricant
    FENNER_CHAUSSURES_RB0071_Catalogue.pdf
  • Types de produits
    Tendeur de courroie et de chaîne
  • Rotation
    0 à 85 o
  • Série
    RT4900

Aperçu

Description du fabricant
TENDEUR RT4900