Motion
00070
Alésoir de mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre no 21 , cannelures droites, type à tige droite, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313514
N° MFR00070
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Alésoir de mandrin en acier haute vitesse 127-0-Series , diamètre no 21 , cannelures droites, type à tige droite, 6 cannelures
N° D’ARTICLE MI04313514
N° MFR00070
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur de cannelure
    1-1/8 po
  • Longueur totale
    4-1/2 po
  • Diamètre de l’alésoir
    #21
  • Diamètre décimal de l'alésoir équivalent
    0.159 po
  • Diamètre de la tige
    0.153 po

Détails

  • Livraison de liquide de refroidissement
    Externe
  • Direction de coupe
    Coupe à droite
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de cannelure
    Droit
  • Matériel
    Acier haute vitesse
  • Nombre de cannelures
    6
  • Type d’alésoir
    Alésoir de mandrin
  • Série
    127-0
  • Type de tige
    Droit
  • Spécification
    NAS 987

Aperçu

Description du fabricant
127-0-0.1590 ARBRE N° 21