Spécifications
Dimensions
- Taille de l’enclumeStandard
- Soufflages par minute1025
- Taille de l’entraînement3/4 po
- Taille de l’entrée3/8 po
- Taille minimale du tuyau1/2 po
- Hauteur totale9.5 po
- Longueur totale8.5 po
- Largeur totale3.5 po
- Poids de l’outil12.14 lb
Détails
- Consommation d'air10 pcm
- Entrée d'air3/8 NPT
- Pression d’air90 psi
- Type d’échappementBas
- Style de poignéePoignée pistolet
- Type de poignéePoignée pistolet
- Matériau du boîtierAluminium
- Vitesse maximale6000 tr/min
- Nombre de pièces1
- Types de produitsClé à chocs pneumatique
- CliquetCliquet
- Couple inverse1250 pi-lb
- RéversibleRéversible
- SérieClé à chocs série 2161
- CUP_NON663023010618
- Vitesse variableVitesse variable
Aperçu
- Durabilité : Cette clé à chocs robuste est assez robuste pour résister aux environnements difficiles et aux chutes répétées.
- Polyvalence : La série 2161 est une clé à chocs idéale pour une utilisation dans plusieurs marchés, de la réparation de véhicules et de machines lourdes à l’entretien industriel général et d’installations.
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Clé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 poClé à chocs sans fil Ingersoll Rand de 1 po
Voir la brochure
Brochure de la série ZVB de la boîte de dépoussiérage de bureau SMCLe boîtier Duster Box de bureau série ZVB est un dispositif intégré dédié de neutralisation statique, d’élimination de la poussière et de collecte de la poussière.
Voir la brochure
Outils d'embrayage Ingersoll RandLes outils d’embrayage Ingersoll Rand QC Series offrent une fixation précise et durable avec une précision de Cmk > 1.67 et �10 %. Rétroaction visuelle du cycle, moteurs sans balais, conception ergonomique et compatibilité de batterie IQV20 pour les environnements de production exigeants.
Voir la circulaire