Spécifications
Dimensions
- Diamètre de la boîte de conserve241 mm
- Hauteur11 po
- Largeur7-1/4 po
Détails
- Règlement sur la liste des approbationsFM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
- Capacité1 gal
- CouleurRouge
- Comp. liquideInflammables
- Comprend un tuyau d’entonnoirEntonnoir non inclus
- MatérielAcier
- TypeType I
Aperçu
- Réduit les risques d’incendie et rend l’utilisation quotidienne des produits inflammables plus facile et plus sécuritaire
- Les caractéristiques de protection comprennent un pare-flamme en acier inoxydable résistant aux produits chimiques de 3.5 po à (88 mm) de long qui arrête l’inflammation par retour de flamme, offre un débit de liquide plus rapide et une durabilité exceptionnelle
- Le couvercle étanche autoventilé à fermeture automatique prévient les ruptures dues à l’accumulation de pression et contrôle les vapeurs et les déversements
- L’étiquette d’avertissement comprend une très grande zone d’identification pour l’étiquetage du contenu par l’utilisateur afin d’éviter toute mauvaise utilisation, de réduire le risque de mélanges incompatibles ou d’être utilisée pour désigner le service ou le propriétaire individuel
- Fabriquée en acier galvanisé avec une finition en poudre robuste, la capacité d’un gallon (4 L) et plus a amplement d’espace de tête pour accueillir les additifs d’huile
- Conforme aux normes OSHA et NFPA, homologué FM, homologué UL/ULC, conforme CARB, certifié TUV
- Disponible en quatre couleurs adaptées au stockage de liquides : jaune = diesel, bleu = kérosène, vert = huile et rouge = inflammable
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Justrite NoTrax pour panneaux électriquesTapis ondulé pour panneaux électriques No Trax 830 de Justrite. Le tapis pour panneaux électriques est un tapis de plancher non conducteur qui offre la sécurité lorsque vous travaillez avec électricité.
Voir la brochure
Ergo Trax de JustriteTapis de sol modulaire Justrite Ergo Trax conçu pour répondre aux exigences les plus strictes des applications industrielles d’aujourd’hui.
Voir la brochure
Tapis modulaire De-Flex de JustriteTapis modulaire De-Flex de Justrite. La solution ultime de tapis pour la durabilité, le confort et la sécurité.
Voir la brochure
Série Cushion-Ease de JustriteTapis de plancher modulaire, série Cushion-Ease de Justrite.
Voir la brochure
Plus de ressources
Sécurité aéronautique Justrite
Justrite Safety Group. Produits de sécurité pour les planchers de travail aéronautique, incluant des armoires de sécurité, des tapis de plancher ergonomiques, des protège-câbles, des cales de roue d’aviation, des dispositifs secondaires de confinement de déversement, des bidons de résidus huileux et des couvercles de barils, des douches et solutions lavantes oculaires d’urgence, de la signalisation et du ruban de sécurité.
Identification de sécurité de l’installation Justrite
Identification de sécurité de l’installation Justrite