Motion
7220120

JUSTRITE
7220120

2 gal. Bidon de sécurité pour liquide inflammable, type II en acier rouge
N° D’ARTICLE MI04315901
N° MFR7220120
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JUSTRITE
7220120

2 gal. Bidon de sécurité pour liquide inflammable, type II en acier rouge
N° D’ARTICLE MI04315901
N° MFR7220120
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la boîte de conserve
    9-1/2 po
  • Hauteur
    13-1/4 po
  • Diamètre du tuyau
    5/8 po

Détails

  • Règlement sur la liste des approbations
    GLUCIDES, FM, NFPA, OSHA, TÜV, UL, ULC
  • Capacité
    2 gal.
  • Couleur
    Rouge
  • Comp. liquide
    Inflammables
  • Comprend un tuyau d’entonnoir
    Tuyau inclus
  • Matériel
    Acier galvanisé
  • Type
    Type II

Aperçu

Description du fabricant
7220120 2G/7.5L IIAF ROUGE TUYAU 5/8
  • Permet un versement rapide et précis lors de la manipulation de liquides inflammables
  • Le collecteur breveté et innovant évacue automatiquement le liquide pour un débit fluide et sans encombrement, tandis que la gâchette Safe-Squeeze® offre un contrôle maximal lors du versement
  • Le tuyau métallique flexible de 9 po (229 mm) assure un versement ciblé dans les petites ouvertures
  • L’orifice de remplissage avec poignée ergonomique rend le remplissage plus facile que jamais
  • Les caractéristiques de protection comprennent un pare-flammes durable en acier inoxydable qui dissipe la chaleur pour empêcher l’inflammation par évaporation instantanée et un couvercle étanche à fermeture automatique qui s’évacue automatiquement pour protéger contre la rupture ou l’explosion
  • L’étiquette d’avertissement avec zone d’identification extra large permet à l’utilisateur d’identifier le contenu, l’emplacement du service ou le nom d’utilisateur individuel
  • Capacité supplémentaire pour le mélange d’additifs pour les moteurs à deux temps
  • Conforme aux normes OSHA et NFPA. Homologué FM, homologué UL/ULC, conforme CARB, certifié TUV
  • Disponible en quatre couleurs adaptées au stockage de liquides : jaune = diesel, bleu = kérosène, vert = huile et rouge = inflammable