Motion
259
Clé à chocs pneumatique - 259, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, vitesse maximale 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04317563
N° MFR259
Prix719.55 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à chocs pneumatique - 259, poignée pistolet, réversible, vitesse variable, taille d’entraînement 3/4 po, entrée 3/8 po, vitesse maximale 6000 tr/min
N° D’ARTICLE MI04317563
N° MFR259
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
Prix719.55 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’enclume
    Standard
  • Soufflages par minute
    1000
  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Taille de l’entrée
    3/8 po
  • Taille minimale du tuyau
    3/8 po
  • Hauteur totale
    8.5 po
  • Longueur totale
    8.6 po
  • Largeur totale
    3.2 po
  • Poids de l’outil
    8.8 lb

Détails

  • Consommation d'air
    8 pcm
  • Entrée d'air
    3/8 NPT
  • Pression d’air
    90 psi
  • Type d’échappement
    Bas
  • Matériau de la poignée
    Aluminium
  • Style de poignée
    Poignée pistolet
  • Type de poignée
    Poignée pistolet
  • Matériau du boîtier
    Aluminium
  • Taux d’impact
    1000 bpm
  • Vitesse maximale
    6000 tr/min
  • Nombre de pièces
    1
  • Types de produits
    Clé à chocs pneumatique
  • Cliquet
    Cliquet
  • Couple inverse
    1050 pi-lb
  • Réversible
    Réversible
  • Série
    259
  • CUP_NON
    663023076539
  • Vitesse variable
    Vitesse variable

Aperçu

Description du fabricant
259 3/4IN CLÉ À CHOCS PNEUMATIQUE 1050 PI-LB
  • POIDS LÉGER : Avec le boîtier de marteau en aluminium de la série 259 et le puissant moteur à palettes, cette clé à chocs offre un excellent rapport puissance-poids.
  • FIABILITÉ : Ces pièces résisteront à l’épreuve du temps. Le mécanisme d’impact pour chien berçant est facile à entretenir et offre une puissante explosion avec des besoins d’air faibles.
  • ERGONOMIQUE : Le boîtier du marteau en aluminium et la poignée du pistolet facilitent la prise de la série 259 , tandis que le régulateur de puissance offre un contrôle plus profond pendant l’utilisation.
  • Le système de montage souple en instance de brevet réduit les vibrations pour prolonger la durée de vie du moteur et de l’interrupteur
  • Évacuation à évent de poignée qui dirige l’air loin de l’opérateur
  • L’échappement silencieux réduit le bruit de l’outil lors de l’utilisation de cette clé à chocs pneumatique
  • Gâchette à plumes pour un contrôle maximal de la vitesse
  • La poignée ergonomique à petite poignée aide à réduire la fatigue de l’opérateur lors de l’utilisation prolongée de cette clé pneumatique
  • Optimisé pour l’industrie de la réparation de véhicules et les camions lourds
  • Le moteur non biaisé offre un couple maximal de 1,050 pi-lb en marche avant et en marche arrière

Vous pourriez également aimer

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good