Motion
TMBS 100E

SKF
TMBS 100E

Trousse d’extracteur de dossier robuste - Capacité de 11.2 tonnes, 31.1000 po max. Portée, nombre de pièces : 14
N° D’ARTICLE MI04317988
N° MFRTMBS 100E
Prix1,651.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
TMBS 100E

Trousse d’extracteur de dossier robuste - Capacité de 11.2 tonnes, 31.1000 po max. Portée, nombre de pièces : 14
N° D’ARTICLE MI04317988
N° MFRTMBS 100E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,651.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Portée maximale
    31.1000 po
  • Poids
    31.93 lb

Détails

  • Capacité
    11.2 tonnes
  • Comprend
    (1) Poutre, (1) Boîtier, (1) Arbre hydraulique TMHS 100, (1) Jeu de séparateurs, (2) Pièces de rallonge pour broche hydraulique 50, 100 mm(1) Pièce de nez avec point central pour broche, (2) Tiges de rallonge 125 mm, (2) Tiges principales, (4) Tiges de rallonge 285 mm
  • Numéro CUP du fabricant
    7316572298466
  • Nombre de pièces
    14
  • Compatibilité de la série/du système
    TMBS
  • CUP_NON
    7316572298466

Aperçu

Description du fabricant
TMBS100E TIROIR À DOS FORT
  • La conception spéciale du séparateur permet d'insérer facilement l'extracteur entre le roulement et l'épaulement de l'arbre
  • Le point central à ressort de la broche hydraulique permet un centrage facile de l’extracteur
  • La prise ferme derrière la bague intérieure du roulement réduit la force requise pour démonter le roulement
  • La broche hydraulique est équipée d’une soupape de sécurité qui minimise le risque de surcharge de l’extracteur
  • La course de la broche hydraulique de 80 mm (3.1 po) facilite le démontage en une seule opération
  • Le TMBS 50E est équipé d’une broche mécanique pour la génération de force
  • Les TMBS 100E et TMBS 150E sont équipés d'un axe hydraulique qui permet une application facile de la force jusqu'à 100 kN (11.2 tonnes US)
  • Fourni avec des rallonges de broche hydrauliques pour permettre une adaptation rapide à la longueur de traction
  • TMBS 100E et SKF TMBS 150E sont fournis avec des tiges d'extension pour permettre une adaptation rapide aux longueurs de tirage jusqu'à 816 mm (32.1 po)