Motion
6271KA
Cadenas à clé de la série Pro - Cadenas de manille dissimulé, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore
N° D’ARTICLE MI04341059
N° MFR6271KA
Prix48.91 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Cadenas à clé de la série Pro - Cadenas de manille dissimulé, diamètre de manille : 3/8 po, matériau de manille : alliage de bore
N° D’ARTICLE MI04341059
N° MFR6271KA

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix48.91 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur de la carrosserie
    2-7/8 po
  • Dégagement horizontal
    1-23/32 po
  • Diamètre de la manille
    3/8 po
  • Dégagement vertical
    1-9/32 po

Détails

  • Couleur
    Argent
  • Corps ou pare-chocs couverts
    Pas de couvercle ou de pare-chocs
  • Comprend
    (2) Clés
  • Type de clé
    Saisi à la fois
  • Nombre d’épingles
    6
  • Rekeyable ou non
    Retouchable
  • Caractéristiques de sécurité
    2-7/8in (73mm) corps moulé sous pression renforcé de large résiste aux attaques par force, manille en alliage de bore de 3/8in (9mm) diamètre, cylindre à 6 broches de haute sécurité pouvant être modifié avec des broches à bobine pratiquement impossible à saisir, à clé identique - commandez plusieurs serrures pour ouvrir avec la même clé ou commandez pour faire correspondre d'autres serrures avec le cylindre W7000 , corps de serrure dissimulé - échecs les tentatives de levier et de coupe, cadenas ProSeries conçus pour les applications commerciales/industrielles, remplace les serrures A2000 et A2001
  • Série
    Pro
  • Matériau de manille
    Alliage de bore
  • Type
    Cadenas à manille dissimulée
  • CUP_NON
    71649170768

Aperçu

Description du fabricant
6271 VERROUILLAGE (TALON À CLÉ)

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté