Motion
Q-210
Clé à tuyau ou à structure - extrémité ouverte, taille de clé : 1-5/8 po, longueur totale : 22-11/16 po
N° D’ARTICLE MI04342519
N° MFRQ-210
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé à tuyau ou à structure - extrémité ouverte, taille de clé : 1-5/8 po, longueur totale : 22-11/16 po
N° D’ARTICLE MI04342519
N° MFRQ-210
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Angle de tête
    Décalage
  • Longueur totale
    22-11/16 po
  • Largeur extérieure de l’extrémité de la clé
    3-21/32 po
  • Épaisseur de l’extrémité de la clé
    7/8 po
  • Taille de la clé
    1-5/8 po

Détails

  • Revêtement de finition
    Oxyde noir
  • Type d’extrémité de clé
    Extrémité ouverte

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DE CONSTRUCTION Q-210 1-5/8"

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté