Spécifications
Dimensions
- Taille des gantsTTG ou taille 11
Détails
- Détails supplémentairesPouce ailé, non doublé, paume double
- DemandesManutention, construction, fabrication
- Matériau arrièreCuir de peau de cerf, élasthanne
- Type de fermetureCrochet et boucle
- Couverture du revêtementSans revêtement
- CouleurJaune/Mauve
- Caractéristiques de confortPouce ailé, non doublé, dos respirant
- Description de la constructionNon doublé, pouce ailé
- Type de poignetCrochet, boucle
- DescriptionPeau de cerf Tillman non doublé / élasthanne Double paume et pouce renforcé Gants TrueFit et revers élastique avec fermeture autoagrippante
- Mot-clé de descriptionNon doublé
- Couverture des doigtsComplet
- Résistant aux flammesNon
- Motif de priseLisse
- Type de mainPaire
- Grade cuirAucune note n’est inscrite
- Type de matériau en cuirCuir fleur en peau de cerf
- Matériau de la doublureNon doublé
- MatérielCuir de peau de cerf
- Type de produitGants à paume en cuir - paume double avec dos en élasthanne
- Caractéristiques de la paumePaume double
- Type de protectionProtection générale
- Série1480
- Style de pouceAile