Spécifications
Dimensions
- Longueur6.7000 po, 170 mm
- Longueur totale6-5/8 po
- Poids0.51 lb
- Largeur40 mm
Détails
- Détails supplémentairesChangement de lame sans outil
- Type de lameUtilitaire standard
- Matériau du corpsMétal
- CouleurNoir, jaune
- DistributeurDistributeur
- Revêtement de finitionAucun
- Type de couteauUtilitaire
- Nombre de lames1
- Nombre de pièces1
- Lame rétractableOui
- Bords simples ou doublesCélibataire
- Lame à bouton-pressionPas de lame à enclencher
- TypeCouteau utilitaire rétractable
- CUP_NON076174107784
Aperçu
- Dégagement de lame plus important pour faciliter le changement de lame
- Accès simple et facile au changement de lame
- Bouton coulissant en caoutchouc pour un confort accru
- Conçu pour les applications répétitives de coupe lourde