Spécifications
Dimensions
- Longueur200 mm
- Ouverture maximale de la mâchoire1-2/5 po
- Longueur totale8 po
- Poids0.47 lb
Détails
- Type d’ajustementAuto-ajustement
- Style de poignéePrise antidérapante
- Comprend un coupe-câbleCoupe-câble non inclus
- Comprend un dénudeur de filsDénudeur de fils non inclus
- Capacité de la mâchoire42 mm
- Style de surface de mâchoireDentelé
- Nombre de postes17
- Type de pinceJoint rainuré
- CUP_NON076174846478