Motion
J6347
Clé dynamométrique - cadran électronique, 3/4 po. entraînement, 60 à 600 pi-lb, précision de ±1  %
N° D’ARTICLE MI04371991
N° MFRJ6347
Prix2,658.98 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Clé dynamométrique - cadran électronique, 3/4 po. entraînement, 60 à 600 pi-lb, précision de ±1  %
N° D’ARTICLE MI04371991
N° MFRJ6347
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
Prix2,658.98 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’entraînement
    3/4 po
  • Longueur totale
    22 po
  • Poids
    12.37 lb

Détails

  • Précision
    ±1 %
  • Piles incluses
    Piles incluses
  • Type de batterie
    9 V
  • Mode d’emploi
    Les deux
  • Caractéristiques
    Avec avertisseur sonore, indicateur à cadran et affichage électronique
  • Revêtement de finition
    Chrome
  • Matériel
    Acier
  • Tête à cliquet
    Fixe
  • Gradations de l’échelle
    0.1 pi-lb, 1 po, 0.1 N-m
  • Mesure de la balance
    Les deux
  • Plage de couple (pi-lb)
    60 à 600 pi-lb
  • Plage de couple (en-lb)
    720 à 7200 po-lb
  • Plage de couple (N-m)
    81.6 à 816 N-m
  • CUP_NON
    662679005795
  • Type de clé
    Cadran électronique

Aperçu

Description du fabricant
CLÉ DYNAMOMÉTRIQUE ÉLECTRONIQUE À CADRAN J6347