Motion
69865

PFERD
69865

Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04374018
N° MFR69865
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

PFERD
69865

Roue tronçonneuse - 6 po de diamètre, 0.045 po d’épaisseur, 7/8 po de diamètre de trou central, 46 grains, 10200 tr/min
N° D’ARTICLE MI04374018
N° MFR69865
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Largeur totale
    0.0450 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.045 po
  • Largeur
    0.0450 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium A
  • Application
    Découpe de trous
  • Numéro de grain
    46
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    10200 tr/min
  • Quantité du colis
    25
  • Types de produits
    Meule tronçonneuse
  • CUP_NON
    097758698658

Aperçu

Description du fabricant
ROUE COUPÉE DE 69865 6 PO