Motion
16001 PPS GOBELET ET COLLET STANDARD 2/CARTON 4 BOÎTES/CAISSE

3M
16001 PPS STANDARD CUP & COLLAR 2/CARTON 4 CARTONS/CASE

3M™ BPT de type « gobelet » et collet, 16001, standard, 2 par carton, 4 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI04377606
N° MFR16001 PPS STANDARD CUP & COLLAR 2/CARTON 4 CARTONS/CASE
Prix78.41 $/unité
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

3M
16001 PPS STANDARD CUP & COLLAR 2/CARTON 4 CARTONS/CASE

3M™ BPT de type « gobelet » et collet, 16001, standard, 2 par carton, 4 cartons par caisse
N° D’ARTICLE MI04377606
N° MFR16001 PPS STANDARD CUP & COLLAR 2/CARTON 4 CARTONS/CASE

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix78.41 $/unité

Spécifications

Détails

  • À utiliser avec
    Système PPS
  • Numéro CUP du fabricant
    00051131160019
  • Quantité du colis
    2 (collets du système PPS), 2 (gobelets durs du système PPS)
  • Type
    Gobelets et colliers du système PPS
  • CUP_NON
    00051131160019

Aperçu

Description du fabricant
BONNET ET COL STANDARD DE 16001 PPS
  • Pour usage industriel/professionnel seulement. Ne pas vendre ou utiliser par le consommateur.
  • Les coupelles et les colliers rigides soutiennent les doublures pour le système de préparation de peinture 3M™ PPS .
  • Le 3M™ PPS de scellant est une solution jetable tout-en-un pour mesurer, mélanger, filtrer et pulvériser les matériaux de peinture
  • Le système permet au peintre de pulvériser uniformément à 90° sur la pièce, quelle que soit l’orientation de la pièce (même à l’envers)
  • La solution tout-en-un réduit le risque de contamination extérieure et réduit la consommation de peinture.
  • Le PPS de 70 % réduit la consommation de solvant de nettoyage et le temps de préparation et de nettoyage de 50 %
  • Le système offre une qualité améliorée, un coût de produit réduit, une consommation réduite de solvant, une productivité améliorée, moins de dégâts et une utilisation plus facile