Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre5/8-11
- Diamètre du disque4.5000 po
- Poids0.096 lb
- Roue Diamètre4-1/2 po
- Roue Épaisseur0.0450 po
Détails
- Détails supplémentairesAction de coupe agressive : Faites des coupes rapides avec une conception de roue mince et une concentration de grain élevée.Durable par conception : Construit avec deux feuilles de fibre de verre pour la résistance de la roue. Conçu pour réduire les bris de roue
- ApplicationCoupe
- Type d’arbreFileté
- Mot-clé de description5/8-11 Arbre fileté
- À utiliser avecMétal, acier inoxydable
- Numéro de grain60
- Comprend(1) Roue de coupe
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.13300 tr/min
- Quantité du colis25
- CUP_NON885911098168
- Dureté des rouesT
- Type de roueType 27
Aperçu
- Conception de meule mince de 0,045 po pour une coupe rapide sans bavure
- Combinaison exclusive de grains d’oxyde d’aluminium pour une coupe agressive
- Le mélange de matériaux exclusif assure des roues durables et de longue durée
- 2 feuilles complètes de fibre de verre pour la durabilité et la sécurité
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant de prix DeWalt 2026 Q2DEWALT La brochure de prix Q2 2026 de offre un prix promotionnel d’une durée limitée sur une vaste gamme de perceuses sans fil 20V MAX et XR, de visseuses à percussion, de trousses combinées, de batteries et d’accessoires, offrant des outils haute performance et une valeur pour les applications professionnelles sur le chantier.
Voir la circulaire
Dépliant DeWalt 2026 Q2DEWALT La promotion Q2 2026 de offre une vaste sélection d’outils électriques sans fil, d’accessoires et de trousses combinées 20V MAX et XR conçus pour offrir des solutions durables et haute performance pour la productivité professionnelle sur le chantier à des prix promotionnels d’une durée limitée.
Voir la circulaire