Motion
NJ322EMAC4

TIMKEN
NJ322EMAC4

DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI04384467
N° MFRNJ322EMAC4
Prix3,373.00 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TIMKEN
NJ322EMAC4

DI 110 mm, DI 240 mm, largeur 50 mm, dégagement interne C4
N° D’ARTICLE MI04384467
N° MFRNJ322EMAC4
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
Prix3,373.00 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    110 mm
  • Rayon du filet
    2.50 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    50 mm
  • Largeur de l’anneau extérieur
    50 mm
  • Extérieur Diamètre  
    240 mm
  • Global Largeur  
    50 mm

Détails

  • Type de cage
    EMA
  • Dégagement interne
    C4
  • Tr/min maximum (graisse)
    2800 tr/min
  • Régime maximum (huile)
    3200 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de produit
    Roulements cylindriques

Aperçu

Description du fabricant
NJ322EMAC4