Motion
50699
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 120 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04389406
N° MFR50699
Prix12.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Disque à lamelles revêtu Tiger - 5/8-11 po Arbor fileté, type 27, 4-1/2 po Diamètre du disque, 120 grains, 13000 tr/min, qté par paquet : 10
N° D’ARTICLE MI04389406
N° MFR50699
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
Votre prix12.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8-11
  • Disque Diamètre  
    4-1/2 po

Détails

  • Matériau abrasif
    Zircone Alumine
  • Type d’abrasif
    Enduit
  • Application
    Meulage
  • Type d’arbre
    Fileté
  • Matériau de support
    Tissu
  • Mot-clé de description
    5/8-11 po Arbre fileté
  • Type de disque à lamelles
    Type 27
  • Numéro de grain
    120
  • Quantité de colis du fabricant
    10
  • Numéro CUP du fabricant
    012382506995
  • Trimmable
    Non réglable
  • CUP_NON
    012382506995

Aperçu

Description du fabricant
RABAT ABRASIF À DISQUE DE TIGRE DE 50699 4-1/2 PO D
  • Agressivité maximale et longue durée de vie
  • Action de meulage en douceur

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté