Motion
86110
Brosse à disque miniature à densité maximale Burr-Rx de 3 po, 0,043/120CG Remplissage serti
N° D’ARTICLE MI04389605
N° MFR86110
Prix322.44 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Brosse à disque miniature à densité maximale Burr-Rx de 3 po, 0,043/120CG Remplissage serti
N° D’ARTICLE MI04389605
N° MFR86110

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix322.44 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la soie
    0.043 po
  • Diamètre
    3 po
  • Diamètre de remplissage
    0.043 po
  • Longueur totale
    2.9500 po
  • Longueur de la garniture
    1-1/4 po

Détails

  • Matériau de la soie
    Nylon recouvert de carbure de silicium
  • Type de soie
    sertie
  • Matériau de remplissage
    Nylon abrasif
  • Numéro de grain
    120
  • Numéro CUP du fabricant
    012382861100
  • Type de produit
    Brosses à disque
  • Spécification
    ANSI B165.1
  • Type
    Droit
  • CUP_NON
    012382861100

Aperçu

Description du fabricant
BROSSE À DISQUE BURR-RX DE 86110 3 PO, AGGRE ÉLEVÉ
  • Godet en aluminium usiné avec précision
  • Conçu pour être le support le plus économique pour les applications nécessitant un outil de brossage plus petit
  • Grain 120

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté

Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon