Motion
56282
6 po x 0,040 po Meule tronçonneuse de type 1 Wolverine, A60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI04389618
N° MFR56282
Prix3.12 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
6 po x 0,040 po Meule tronçonneuse de type 1 Wolverine, A60T, 7/8 po A.H.
N° D’ARTICLE MI04389618
N° MFR56282
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
Prix3.12 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Trou central Diamètre  
    7/8 po
  • Hauteur totale
    0.0400 po
  • Longueur totale
    6.0000 po
  • Largeur totale
    6.0000 po
  • Roue Diamètre  
    6 po
  • Roue Épaisseur  
    0.040 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type de cautionnement
    Résinoïde
  • Couleur
    Noir
  • Grade
    Fine
  • Numéro de grain
    60
  • Numéro CUP du fabricant
    012382562823
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Type de renforcement
    Renforcé
  • CUP_NON
    012382562823
  • Dureté des roues
    T

Aperçu

Description du fabricant
56282 6 po x 0,040 po ROUE DE COUPE DE TYPE 1,
  • Meules de coupe et meuleuses agressives qui feront le travail rapidement
  • Excellent rapport qualité-prix pour le professionnel qui a besoin d’une roue robuste et agressive
  • Le double renfort offre une résistance accrue pour une coupe agressive
  • Les roues de coupe minces offrent des coupes précises et nettes
  • L'arbre ouvert offre une option de montage économique lors de l'utilisation d'écrous d'adaptation
  • Idéal pour l’acier au carbone, le fer et le métal à usage général

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté