Motion
L-1323-U

ROLLWAY
L-1323-U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 115 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04392859
N° MFRL-1323-U
Prix4,418.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

ROLLWAY
L-1323-U

Roulement à rouleaux cylindriques - droit, 115 mm de diamètre intérieur, 250 mm de diamètre extérieur, 53 mm de largeur
N° D’ARTICLE MI04392859
N° MFRL-1323-U
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
Prix4,418.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    115 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    162.3 mm
  • Extérieur Diamètre  
    250 mm
  • Global Largeur  
    53 mm
  • Cote de précision
    ABEC 1

Détails

  • Matériau du roulement
    52100 Acier de roulement
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier segmenté
  • Type de course intérieure
    Séparable dans un sens
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    637410025776
  • Nombre de lignes
    1
  • Type de sonnerie extérieure
    Non sépareable
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Anneau intérieur - Séparable dans un sens - Course extérieure - Non-séparable
  • CUP_NON
    637410025776

Aperçu

Description du fabricant
L1323 U BRG COMPLET